Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Panasonic - Elem Baby C (1,5V) Tartós GOLD (2db/bli) GT80388 - LR14PPG-2BP

MásolásMásolás
Panasonic - Elem Baby C (1,5V) Tartós GOLD (2db/bli) GT80388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - baby

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - LR 14

  • Egyéb jelölés - C/AM 2

  • Kivitel - alkáli-mangán

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410853038917

Sonepar cikkszám

GT80388

Gyártói cikkszám

LR14PPG-2BP

Gyártói típuskód

ProPower GOLD LR14PPG-2BP

Méretjelölés:

baby

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

LR 14

Egyéb jelölés:

C/AM 2

Kivitel:

alkáli-mangán

Magasság (pólusokkal együtt):

50 mm

Átmérő:

25.7 mm

Tömeg:

139 g

A PRO POWER elem prémium energiát biztosít személyes használatú készülékeinek. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen bárhol és bármikor. Teljes termékválasztékával a PRO POWER elem ideális a nagy és közepes fogyasztású készülé