Panasonic - Elem Ceruza AA (1,5V) Féltartós cink-mangán (4db/bli) GT80392 - R6R-4BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Kivitel - alkáli-mangán/cink
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853032830
Sonepar cikkszám
GT80392
Gyártói cikkszám
R6R-4BP
Gyártói típuskód
cink-mangán R6R/4BP
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Kivitel:
alkáli-mangán/cink
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
23 g
A Panasonic cink-szén elemek a kisfogyasztású készülékek gazdaságos áramforrásai. Szivárgásvédelem: Speciális kialakítású tömítés, mely megakadályozza a szivárgást a szénrúdnál és a cinktokozásnál. A belső cső a cinktokozás kifutása miatti szivárgást