Panasonic - Elem Ceruza AA (1,5V) Tartós alkáli BRONZ (4db/bli) GT80397 - LR6APB-4BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/UM-3
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5410853039273
Sonepar cikkszám
GT80397
Gyártói cikkszám
LR6APB-4BP
Gyártói típuskód
Power BRONZ LR6APB-4BP
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/UM-3
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
23 g
A Panasonic ALKALINE POWER elemek értéket nyújtanak a pénzért, megoldást jelentenek a mindennap használt, nagy energiaigényű készülékekhez. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen. Kiváló ár-érték arány jellemzi.