Panasonic - Elem Ceruza AA (1,5V) Tartós alkáli BRONZ (6db/bli) SN094944 - LR6APB-6BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094944
Gyártói cikkszám
LR6APB-6BP
Gyártói típuskód
LR6APB-6BP
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
23 g
Elem Ceruza AA (1,5V) Tartós alkáli BRONZ (6db/bli)