Panasonic - Elem Ceruza AA (1,5V) Tartós GOLD (4db/bli) GT80386 - LR6PPG-4BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/UM-3
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5410853038948
Sonepar cikkszám
GT80386
Gyártói cikkszám
LR6PPG-4BP
Gyártói típuskód
ProPower GOLD LR6PPG-4BP
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/UM-3
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
23 g
A PRO POWER elem prémium energiát biztosít személyes használatú készülékeinek. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen bárhol és bármikor. Teljes termékválasztékával a PRO POWER elem ideális a nagy és közepes fogyasztású készülé