Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Panasonic - Elem fotó 1,5V LR1 (1db/bli) GT80621 - LR1L/1BE

MásolásMásolás
Panasonic - Elem fotó 1,5V LR1 (1db/bli) GT80621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Kapacitás - 900 mAh

  • IEC-jelölés - LR 1

  • Kivitel - alkáli-mangán

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 30.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80621

Gyártói cikkszám

LR1L/1BE

Gyártói típuskód

fotó LR1L/1BE

Névleges feszültség:

1.5 V

Kapacitás:

900 mAh

IEC-jelölés:

LR 1

Kivitel:

alkáli-mangán

Magasság (pólusokkal együtt):

30.2 mm

Átmérő:

12 mm

Tömeg:

14 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem fotó 1,5V LR1 (1db/bli)