Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panasonic - Elem Góliát D (1,5V) Féltartós cink-mangán (2db/bli) GT80395 - R20R-2BP

MásolásMásolás
Panasonic - Elem Góliát D (1,5V) Féltartós cink-mangán (2db/bli) GT80395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - góliát

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - R20

  • Kivitel - alkáli-mangán/cink

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 61.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410853032779

Sonepar cikkszám

GT80395

Gyártói cikkszám

R20R-2BP

Gyártói típuskód

cink-mangán R20R/2BP

Méretjelölés:

góliát

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

R20

Kivitel:

alkáli-mangán/cink

Magasság (pólusokkal együtt):

61.5 mm

Átmérő:

32.9 mm

A Panasonic cink-szén elemek a kisfogyasztású készülékek gazdaságos áramforrásai. Szivárgásvédelem: Speciális kialakítású tömítés, mely megakadályozza a szivárgást a szénrúdnál és a cinktokozásnál. A belső cső a cinktokozás kifutása miatti szivárgást