Panasonic - Elem Góliát D (1,5V) Tartós GOLD (2db/bli) GT80389 - LR20PPG-2BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - góliát
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 20
Egyéb jelölés - D/AM 1
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853038887
Sonepar cikkszám
GT80389
Gyártói cikkszám
LR20PPG-2BP
Gyártói típuskód
ProPower GOLD LR20PPG-2BP
Méretjelölés:
góliát
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 20
Egyéb jelölés:
D/AM 1
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
61.5 mm
Átmérő:
33.6 mm
Tömeg:
136.5 g
A PRO POWER elem prémium energiát biztosít személyes használatú készülékeinek. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen bárhol és bármikor. Teljes termékválasztékával a PRO POWER elem ideális a nagy és közepes fogyasztású készülé