Panasonic - Elem gomb 1,4V 170mAh 7,9x3,6mm PR312(PR41) 6db/bli SN018959 - PR312-6LB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 1.4 V
Kapacitás - 170 mAh
Kivitel - cink/levegő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018959
Gyártói cikkszám
PR312-6LB
Gyártói típuskód
PR312L/6LB
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
1.4 V
Kapacitás:
170 mAh
Kivitel:
cink/levegő
EGYEDI ÖSSZETÉTEL A cink-levegő elemek egyedülállóak a Panasonic termékkínálatán belül, ugyanis csak az egyik aktív anyag van az elem belsejében. A fül letépésével oxigén jut be az elembe, és aktiválja azt. MAXIMÁLIS ENERGIASŰRŰSÉG Az összes elektroké