Panasonic - Elem gomb 1,5V alkáli LR44 (1db/bli) GT80410 - LR44L-1BP-PAN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 120 mAh
Kivitel - alkáli-mangán
Átmérő - 11.5 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5019068083035
Sonepar cikkszám
GT80410
Gyártói cikkszám
LR44L-1BP-PAN
Gyártói típuskód
alkáli gomb LR44L/1BP-PAN
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
120 mAh
Kivitel:
alkáli-mangán
Átmérő:
11.5 mm
STABIL KISÜLÉSI TELJESÍTMÉNY A Panasonic innovatív technológiáival készülő Micro Alkaline termékeket optimális, stabil áramleadásra terveztük, és kiválóan teljesítenek nagy áramfelvételű készülékekben is. OPTIMÁLIS SZIVÁRGÁSÁLLÓSÁG Kitűnő tömítési te