Panasonic - Elem gomb 3V CR1620 lítium (1db/bli) SN103858 - CR1620-1B-PAN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 75 mAh
IEC-jelölés - CR 1620
Egyéb jelölés - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103858
Gyártói cikkszám
CR1620-1B-PAN
Gyártói típuskód
CR-1620EL/1B
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
75 mAh
IEC-jelölés:
CR 1620
Egyéb jelölés:
nincs
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
2 mm
Átmérő:
16 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
A PANASONIC EGYEDI, SPECIÁLIS tömítési technológiája lassú önkisülést és magas elemteljesítményt biztosít, különösen raktározást követően. HOSSZÚ IDEJŰ KISÜLÉS A lítiumelemek reagens anyagai stabilabbak, mint az egyéb vizes alapú elemek anyagai. A ho