Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Panasonic - Elem gomb 3V CR2450 lítium (1db/bli) SN116507 - CR2450L-1BP-PAN

MásolásMásolás
Panasonic - Elem gomb 3V CR2450 lítium (1db/bli) SN116507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 560 mAh

  • IEC-jelölés - CR 2450

  • Egyéb jelölés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116507

Gyártói cikkszám

CR2450L-1BP-PAN

Gyártói típuskód

CR-2450EL/1B

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

560 mAh

IEC-jelölés:

CR 2450

Egyéb jelölés:

nincs

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

5 mm

Átmérő:

24.5 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Tömeg:

6.3 g

A PANASONIC EGYEDI, SPECIÁLIS tömítési technológiája lassú önkisülést és magas elemteljesítményt biztosít, különösen raktározást követően. HOSSZÚ IDEJŰ KISÜLÉS A lítiumelemek reagens anyagai stabilabbak, mint az egyéb vizes alapú elemek anyagai. A ho