Panasonic - Elem gomb 3V lítium CR2016 (2db/bli) GT80407 - CR2016L-2BP-PAN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 90 mAh
IEC-jelölés - CR 2016
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5025232060665
Sonepar cikkszám
GT80407
Gyártói cikkszám
CR2016L-2BP-PAN
Gyártói típuskód
Lítium gomb CR2016L-2BP-PAN
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
90 mAh
IEC-jelölés:
CR 2016
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
1.6 mm
Átmérő:
20 mm
Tömeg:
6 g
A PANASONIC EGYEDI, SPECIÁLIS tömítési technológiája lassú önkisülést és magas elemteljesítményt biztosít, különösen raktározást követően. HOSSZÚ IDEJŰ KISÜLÉS A lítiumelemek reagens anyagai stabilabbak, mint az egyéb vizes alapú elemek anyagai. A ho