Panasonic - Elem gomb 3V lítium CR2032 (1db/bli) GT87154 - CR2032-1B-PAN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
IEC-jelölés - CR 2032
Egyéb jelölés - nincs
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87154
Gyártói cikkszám
CR2032-1B-PAN
Gyártói típuskód
Lítium gomb CR2032-1B-PAN
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
IEC-jelölés:
CR 2032
Egyéb jelölés:
nincs
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
3.2 mm
Átmérő:
20 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Tömeg:
3 g
A PANASONIC EGYEDI, SPECIÁLIS tömítési technológiája lassú önkisülést és magas elemteljesítményt biztosít, különösen raktározást követően. HOSSZÚ IDEJŰ KISÜLÉS A lítiumelemek reagens anyagai stabilabbak, mint az egyéb vizes alapú elemek anyagai. A ho