Panasonic - Elem Lapos (4,5V) Tartós GOLD (1db/bli) GT80391 - 3LR12PPG-1BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - lapos / sima
Névleges feszültség - 4.5 V
IEC-jelölés - 3 LR 12
Kivitel - alkáli-mangán
Hosszúság - 67 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853039037
Sonepar cikkszám
GT80391
Gyártói cikkszám
3LR12PPG-1BP
Gyártói típuskód
ProPower GOLD 3LR12PPG/1BP-PAN
Méretjelölés:
lapos / sima
Névleges feszültség:
4.5 V
IEC-jelölés:
3 LR 12
Kivitel:
alkáli-mangán
Hosszúság:
67 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
67 mm
Szélesség:
22 mm
Tömeg:
160 g
A PRO POWER elem prémium energiát biztosít személyes használatú készülékeinek. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen bárhol és bármikor. Teljes termékválasztékával a PRO POWER elem ideális a nagy és közepes fogyasztású készülé