Panasonic - Elem Mikro AAA (1,5V) Féltartós cink-mangán (4db/bli) GT80393 - R03R-4BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Kivitel - alkáli-mangán/cink
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853032861
Sonepar cikkszám
GT80393
Gyártói cikkszám
R03R-4BP
Gyártói típuskód
cink-mangán R03R/4BP
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Kivitel:
alkáli-mangán/cink
Magasság (pólusokkal együtt):
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Tömeg:
49 g
A Panasonic cink-szén elemek a kisfogyasztású készülékek gazdaságos áramforrásai. Szivárgásvédelem: Speciális kialakítású tömítés, mely megakadályozza a szivárgást a szénrúdnál és a cinktokozásnál. A belső cső a cinktokozás kifutása miatti szivárgást