Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panasonic - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós alkáli (8db/bli) SN010699 - LR03PPG-8BW

MásolásMásolás
Panasonic - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós alkáli (8db/bli) SN010699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - micro

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - LR 03

  • Egyéb jelölés - AAA/AM 4

  • Kivitel - alkáli-mangán

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010699

Gyártói cikkszám

LR03PPG-8BW

Gyártói típuskód

ProPower GOLD LR03PPG-8BW

Méretjelölés:

micro

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

LR 03

Egyéb jelölés:

AAA/AM 4

Kivitel:

alkáli-mangán

Magasság (pólusokkal együtt):

44.5 mm

Átmérő:

10.5 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Tömeg:

49 g

A PRO POWER elem prémium energiát biztosít személyes használatú készülékeinek. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen bárhol és bármikor. Teljes termékválasztékával a PRO POWER elem ideális a nagy és közepes fogyasztású készülé