Panasonic - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós alkáli BRONZ (4db/bli) GT80398 - LR03APB-4BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5410853039334
Sonepar cikkszám
GT80398
Gyártói cikkszám
LR03APB-4BP
Gyártói típuskód
Power BRONZ LR03APB-4BP
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Tömeg:
49 g
A Panasonic ALKALINE POWER elemek értéket nyújtanak a pénzért, megoldást jelentenek a mindennap használt, nagy energiaigényű készülékekhez. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen. Kiváló ár-érték arány jellemzi.