Panasonic - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós alkáli SN071786 - LR03AD4P_INDUSTRY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071786
Gyártói cikkszám
LR03AD4P_INDUSTRY
Gyártói típuskód
LR03AD4P_INDUSTRY
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Tömeg:
49 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Panasonic ; Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós alkáli