Panasonic - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós cink-mangán (12db/bli) SN096749 - R03RZ-12HH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Kivitel - alkáli-mangán/cink
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853051169
Sonepar cikkszám
SN096749
Gyártói cikkszám
R03RZ-12HH
Gyártói típuskód
Panasonic Red Zinc AAA 1.5V R03RZ/12
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Kivitel:
alkáli-mangán/cink
Magasság (pólusokkal együtt):
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Tömeg:
49 g
A Panasonic cink-szén elemek a kisfogyasztású készülékek gazdaságos áramforrásai. Szivárgásvédelem: Speciális kialakítású tömítés, mely megakadályozza a szivárgást a szénrúdnál és a cinktokozásnál. A belső cső a cinktokozás kifutása miatti szivárgást