Panasonic - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós GOLD (4db/bli) GT80387 - LR03PPG-4BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5410853039006
Sonepar cikkszám
GT80387
Gyártói cikkszám
LR03PPG-4BP
Gyártói típuskód
ProPower GOLD LR03PPG-4BP
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Tömeg:
49 g
A PRO POWER elem prémium energiát biztosít személyes használatú készülékeinek. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen bárhol és bármikor. Teljes termékválasztékával a PRO POWER elem ideális a nagy és közepes fogyasztású készülé