Panasonic - Ipari elem 6V 2200mAh szénfluorid-lítium(BR) SN102761 - BR-AGCF2W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 6 V
Kapacitás 20h - 2200 Ah
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102761
Gyártói cikkszám
BR-AGCF2W
Gyártói típuskód
BR-AGCF2W
Névleges feszültség:
6 V
Kapacitás 20h:
2200 Ah
Ipari elem 6V 2200mAh szénfluorid-lítium(BR)