Panasonic - Klíma épülethez KIT-RE12QKE 3,5 KW SPLIT KLÍMA GT91006 - KIT-RE12QKE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Hűtőközeg típusa - R410A
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 0.85-3.9 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91006
Gyártói cikkszám
KIT-RE12QKE
Gyártói típuskód
KIT-RE12QKE
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Hűtőközeg típusa:
R410A
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
0.85-3.9 kW
Fűtőteljesítmény:
0.8-5.1 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
290 mm
Fázisok száma:
1
Szélesség:
870 mm
Mélység:
214 mm
Csatlakozófeszültség:
230 V
Levegő áthaladás, hűtés:
738-738 m3/h
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Hangnyomásszint hűtésnél:
22-42 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm
Tömeg:
9 kg