Panasonic - RE12RKE SN005342 - RE12RKE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Hűtőközeg típusa - R410A
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005342
Gyártói cikkszám
RE12RKE
Gyártói típuskód
RE12RKE
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Hűtőközeg típusa:
R410A
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
3.5-3.5 kW
Fűtőteljesítmény:
4-4 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
290 mm
Szélesség:
870 mm
Mélység:
214 mm
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Tömeg:
9 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Klíma beltéri egység ; RE12RKE