Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panasonic - SPLIT KLÍMA SN005754 - CS-NE-9PKE/CU-NE9-PKE

MásolásMásolás
Panasonic - SPLIT KLÍMA SN005754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kivitel - egyszeres rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 0.85-3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005754

Gyártói cikkszám

CS-NE-9PKE/CU-NE9-PKE

Gyártói típuskód

Panasonic CS-NE-9PKE/CU-NE9-PK

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kivitel:

egyszeres rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

0.85-3 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Magasság:

295 mm

Fázisok száma:

1

Szélesség:

870 mm

Mélység:

255 mm

Csatlakozófeszültség:

230 V

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hangnyomásszint hűtésnél:

23-39 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Tömeg:

10 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Klíma beltéri egység ; SPLIT KLÍMA