Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panduit - Kötegelő 127 x 4.4mm Fém PANDUIT PK100 GT50228 - 1179866

MásolásMásolás
Panduit - Kötegelő  127 x  4.4mm Fém PANDUIT PK100 GT50228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 6.4 mm

  • Szalaghosszúság - 127 mm

  • Anyag - fém

  • UV-stabil ASTM DE6779 szerint - Nem

  • Feliratmező - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50228

Gyártói cikkszám

1179866

Gyártói típuskód

MLT1S-CP

Szalagszélesség:

6.4 mm

Szalaghosszúság:

127 mm

Anyag:

fém

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Feliratmező:

nincs

Rögzítéstechnika ; Panduit ; Kötegelő 127mm x 4,4mm Fém PANDUIT PK100