Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Panel Vill - Akkumulátor 12V 100Ah 173x236x407mm SN089946 - LC-XB12100P

MásolásMásolás
Panel Vill - Akkumulátor 12V 100Ah 173x236x407mm SN089946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 100000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089946

Gyártói cikkszám

LC-XB12100P

Gyártói típuskód

LCXB12100P

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

100000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Akkumulátor 12V 100Ah 173x236x407mm