Panel Vill - Akkumulátor 3,7V 2900mAh NCR18650B Li-ion SN088597 - 18650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 3.7 V
Kapacitás - 2900 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088597
Gyártói cikkszám
18650
Gyártói típuskód
18650
Névleges feszültség:
3.7 V
Kapacitás:
2900 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Akkumulátor 3,7V 2900mAh NCR18650B Li-ion