Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Papillon - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 4000K 6500lm IP66 SN098983 - RESI.P/LED 42W/6500lm/4000K IP

MásolásMásolás
Papillon - Menny LED-es lpt 1200mm 42W 4000K 6500lm IP66 SN098983

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098983

Gyártói cikkszám

RESI.P/LED 42W/6500lm/4000K IP

Gyártói típuskód

RESI.P/LED 42W/6500lm/4000K IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Menny LED-es lpt 1200mm 42W 4000K 6500lm IP66