PBQ - Akkumulátor 12V 2,9Ah 79x56x99 mm SN082627 - PBQ 12V 2,9Ah
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 2900 mAh
Hosszúság - 79 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 99 mm
Szélesség - 56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082627
Gyártói cikkszám
PBQ 12V 2,9Ah
Gyártói típuskód
PBQ 12V 2,9Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
2900 mAh
Hosszúság:
79 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
99 mm
Szélesség:
56 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 2,9Ah 79x56x99 mm