PBQ - Akkumulátor 12V 26Ah SN081762 - PBQ 12V 26Ah
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 26000 mAh
Hosszúság - 151 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 97.5 mm
Szélesség - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081762
Gyártói cikkszám
PBQ 12V 26Ah
Gyártói típuskód
PBQ 12V 26Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
26000 mAh
Hosszúság:
151 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
97.5 mm
Szélesség:
98 mm
Tömeg:
4050 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 26Ah