PCE - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék PA03034 - 940821004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - kék
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA03034
Gyártói cikkszám
940821004
Gyártói típuskód
PCE 105-Ob
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
kék
Behelyezési irány:
egyenes
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék