Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PCE - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F B00000000001708 - 182000001

MásolásMásolás
PCE - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F B00000000001708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9008221823591

Sonepar cikkszám

B00000000001708

Gyártói cikkszám

182000001

Gyártói típuskód

PCE 214-6

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

0

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F