PCE - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F hosszú kábelbev IP44 PA01433 - 175900004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008221760599
Sonepar cikkszám
PA01433
Gyártói cikkszám
175900004
Gyártói típuskód
PCE 024-6L
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Behelyezési irány:
egyenes
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F hosszú kábelbev