PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó anya M12 3p PUR 2m kábellel LED-es GT73987 - 033831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Kábelhossz - 2 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Kábeltípus - többeres
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73987
Gyártói cikkszám
033831
Gyártói típuskód
V1-W-E2-2M-PUR
Pólusszám:
3
Kábelhossz:
2 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábeltípus:
többeres
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó anya M12 3p PUR 2m kábellel LED-es