PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó anya M12 4p PUR 5m kábellel GT46146 - 033808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe - szürke
Kábeltípus - többeres
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46146
Gyártói cikkszám
033808
Gyártói típuskód
V1-W-5M-PUR
Pólusszám:
4
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
szürke
Kábeltípus:
többeres
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó anya M12 4p PUR 5m kábellel