PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó.káb.V15-G-PG9 SN068627 - 099774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 5
LED-kijelzővel - Nem
Érintkezőalap anyaga - CuZn
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068627
Gyártói cikkszám
099774
Gyártói típuskód
V15-G-PG9
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
5
LED-kijelzővel:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Védettség (IP):
IP67
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Csatlakozó.káb.V15-G-PG9