Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó kábel egyenes 5m M12 4p SN067901 - 034442

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó kábel egyenes 5m M12 4p SN067901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067901

Gyártói cikkszám

034442

Gyártói típuskód

V1-G-5M-PUR

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

szürke

LED-kijelzővel:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

arany

Védettség (IP):

IP67

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

szabad vezetékvég

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M12

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó kábel egyenes 5m M12 4p