Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó kábel M12 4p 5m GT58412 - 032798

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó kábel M12 4p  5m GT58412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábeltípus - többeres

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58412

Gyártói cikkszám

032798

Gyártói típuskód

V1-W-5M-PVC

Pólusszám:

4

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltípus:

többeres

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó kábel M12 4p 5m