Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó kábel M12 4p PVC 2m SN076465 - 032797

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó kábel M12 4p PVC 2m SN076465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Pólusszám - 4

  • Kábelhossz - 2 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábelköpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076465

Gyártói cikkszám

032797

Gyártói típuskód

V1-W-2M-PVC

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Pólusszám:

4

Kábelhossz:

2 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

szürke

LED-kijelzővel:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

arany

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

szabad vezetékvég

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M12

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

PLC ipari vezérlések ; PLC tartozékok ; Csatlakozó kábel M12 4p PVC 2m