PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó kábel PVC M12 5P 10m SN001609 - 109479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny színe - szürke
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali - anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001609
Gyártói cikkszám
109479
Gyártói típuskód
V15-G-10M-PVC
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny színe:
szürke
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó kábel PVC M12 5P 10m