PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó M12 SN076461 - V1-G-BK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
LED-kijelzővel - Nem
Érintkezőalap anyaga - CuZn
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076461
Gyártói cikkszám
V1-G-BK
Gyártói típuskód
V1-G-BK
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Csatlakozó M12