PEPPERL & FUCHS Ltd - Csatlakozó M12 SN076463 - 224885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
LED-kijelzővel - Nem
Érintkezőalap anyaga - CuZn
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050143031658
Sonepar cikkszám
SN076463
Gyártói cikkszám
224885
Gyártói típuskód
V1S-G-BK
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
apa (csatlakozó dugó)
PLC ipari vezérlések ; PLC tartozékok ; Csatlakozó M12