PEPPERL & FUCHS Ltd - Elektronikai csatlakozó dugalj vezetékkel M8 4pin SN010327 - 035491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Kábeltípus - többeres
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010327
Gyártói cikkszám
035491
Gyártói típuskód
V31-WM-5M-PUR
Pólusszám:
4
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábeltípus:
többeres
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Elektronikai csatlakozó dugalj vezetékkel M8 4pin