PEPPERL & FUCHS Ltd - Fém ethernet csatlakozó, apa, PG9, egyenes SN082679 - 209344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
LED-kijelzővel - Nem
Érintkezőalap anyaga - CuZn
Érintkező felület anyaga - arany
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082679
Gyártói cikkszám
209344
Gyártói típuskód
V1SD-G-ABG-PG9
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Érintkező felület anyaga:
arany
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
apa (csatlakozó dugó)
PLC ipari vezérlések ; PLC tartozékok ; Fém ethernet csatlakozó, apa, PG9, egyenes