PEPPERL & FUCHS Ltd - Fényvisszaverős öntapadós fólia 50mm széles MJ! GT60138 - 206770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Magasság - 22800 mm
Szélesség - 50 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60138
Gyártói cikkszám
206770
Gyártói típuskód
OFR-22800/50
Alak:
egyéb
Magasság:
22800 mm
Szélesség:
50 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Érzékelők ; Prizma ; Fényvisszaverős öntapadós fólia 50mm széles MJ!