PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 10-30V 1,5mm PNP záró 200mA SN098388 - 086588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1.5 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 14 mm
Szenzor szélessége - 35.5 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098388
Gyártói cikkszám
086588
Gyártói típuskód
NJ1,5-F2-E2-V1
Kapcsolási távolság:
1.5 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
14 mm
Szenzor szélessége:
35.5 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
10-60 V
Szenzor magassága:
31.5 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-60 V
Induktív érzékelő 10-30V 1,5mm PNP záró 200mA