Nem visszaküldhető

PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 10-30VDC 6mm PNP NO M50 SN091615 - 231715

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 10-30VDC 6mm PNP NO M50 SN091615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 6 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - feltételesen szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091615

Gyártói cikkszám

231715

Gyártói típuskód

NEB6-12GM50-E2-V1

Kapcsolási távolság:

6 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

feltételesen szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor hossza:

60 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív érzékelő 10-30VDC 6mm PNP NO M50