PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 10-60VDC 15mm PNP nem beépíthető SN095906 - 228467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Kapcsolóelem típusa - ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095906
Gyártói cikkszám
228467
Gyártói típuskód
NJ15-M1K-A2-V1
Kapcsolási távolság:
15 mm
Kapcsolóelem típusa:
ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
91 mm
Szenzor szélessége:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
egyéb
Szenzor magassága:
30 mm
Induktív érzékelő 10-60VDC 15mm PNP nem beépíthető