Nem visszaküldhető

PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 15mm SN026163 - 106672

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív  érzékelő  15mm SN026163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Szenzor hossza - 40 mm

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026163

Gyártói cikkszám

106672

Gyártói típuskód

NJ15+U1+N

Kapcsolási távolság:

15 mm

Szenzor hossza:

40 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor magassága:

118 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

8-8 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő 15mm